Detetor de fugas
Detetor de fugas
SPRAY DE FUGAS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Garantia de sucesso na deteção fácil e rápida de áreas pressurizadas com fugas
- Não inflamável, pelo que também pode ser utilizado em sistemas, recipientes e tubos com gases inflamáveis
- Temperatura de processamento: +5 °C a +50 °C
- Congela a 0 °C
Resistente à geada, pode ser aplicado novamente após o degelo.
Ao utilizar em sistemas que contêm oxigénio, é necessário garantir que estes estão constantemente pressurizados durante os testes. Caso contrário, a baixa pressão poderá fazer com que o fluido de deteção de fugas entre no sistema e reaja com o oxigénio. Limpe os resíduos do líquido de deteção de fugas com água limpa, imediatamente após o teste.
Pulverizar levemente apenas as áreas suspeitas; as fugas serão reveladas pela formação de espuma
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Adequado para sistemas de travagem de ar comprimido, pneus, mangueiras, válvulas, tubos, acessórios de fixação, recipientes de ar comprimido, sistemas de compressão, etc.
Conteúdo | 0.4 l |
Cor | Incolor |
Cheiro/fragrância | Típico do produto |
Base química | Água, sabão e glicol |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Condições de temperatura mín. | 5 °C |
Condições de temperatura máx. | 40 °C |
Tensão da superfície | 0.02 N/m |
Densidade | 1 g/cm³ |
Densidade/condições | 1 g/cm³ / a 20°C |
Valor do pH | 6,5-7,5 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!